Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Grundpaneel gelocht Breite A, Höhe 350mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Grundpaneel gelocht Breite A, Höhe 350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GA350/G

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 349 mm

  • Breite - 210 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203242958

Sonepar Artikelnummer

121267919

Hersteller Artikelnummer

GA350/G

Hersteller Typ

GA350/G

Hersteller Artikel Nr.:

GA350/G

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

349 mm

Breite:

210 mm

Lochung:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.400 kg

Gelochtes Grundpaneel