Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Grundpaneel gelocht Breite C, Höhe 250mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Grundpaneel gelocht Breite C, Höhe 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GC250/G

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 249 mm

  • Breite - 625 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203242989

Sonepar Artikelnummer

121267926

Hersteller Artikelnummer

GC250/G

Hersteller Typ

GC250/G

Hersteller Artikel Nr.:

GC250/G

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

249 mm

Breite:

625 mm

Lochung:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.600 kg

Gelochtes Grundpaneel