Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Grundpaneel gelocht Breite C, Höhe 350mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Grundpaneel gelocht Breite C, Höhe 350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GC350/G

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 349 mm

  • Breite - 625 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203242996

Sonepar Artikelnummer

121267927

Hersteller Artikelnummer

GC350/G

Hersteller Typ

GC350/G

Hersteller Artikel Nr.:

GC350/G

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

349 mm

Breite:

625 mm

Lochung:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.300 kg

Gelochtes Grundpaneel