Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Gummitülle 60x20 Bohrung 60mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Gummitülle 60x20 Bohrung 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GU-50

  • Ausführung - geschlossen

  • Kabeleinführung - rund

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 25 .. 53 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203134246

Sonepar Artikelnummer

120881874

Hersteller Artikelnummer

GU-50

Hersteller Typ

GU-50

Hersteller Artikel Nr.:

GU-50

Ausführung:

geschlossen

Kabeleinführung:

rund

Geeignet für Kabeldurchmesser:

25 .. 53 mm

Bohrungsdurchmesser:

60 mm

Werkstoff:

Gummi

Geeignet für Kabelverschraubung:

Nein

Anzahl der Kabel:

1

Mit Zugentlastung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Wasserdicht:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

40169997

Gummitülle für Kabeleinführung