Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Gummitülle 86x35 Bohrung 70mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Gummitülle 86x35 Bohrung 70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GU-70

  • Ausführung - geschlossen

  • Kabeleinführung - rund

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 40 .. 60 mm

  • Bohrungsdurchmesser - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203072258

Sonepar Artikelnummer

120073601

Hersteller Artikelnummer

GU-70

Hersteller Typ

GU-70

Hersteller Artikel Nr.:

GU-70

Ausführung:

geschlossen

Kabeleinführung:

rund

Geeignet für Kabeldurchmesser:

40 .. 60 mm

Bohrungsdurchmesser:

70 mm

Werkstoff:

Gummi

Geeignet für Kabelverschraubung:

Nein

Anzahl der Kabel:

1

Mit Zugentlastung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Wasserdicht:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

40169997

Gummitülle für Kabeleinführung