MEHLER - Haltewinkel für Kabelabfangschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HW-K-KOMBI-WT
Ausführung - Montageschiene
Breite - 34 mm
Höhe - 115 mm
Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203243092
Sonepar Artikelnummer
121267943
Hersteller Artikelnummer
HW-K-KOMBI-WT
Hersteller Typ
HW-K-KOMBI-WT
Hersteller Artikel Nr.:
HW-K-KOMBI-WT
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
34 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
8 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Montagezubehör für Verteilerausbau


