MEHLER - Haupterdungspunkt f. AL/TSRM, 30kA/1sec 3mm Alu, 75x75mm inkl. Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PE-AL/TSRM
Länge - 75 mm
Breite - 75 mm
Stärke - 3 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203190952
Sonepar Artikelnummer
120883769
Hersteller Artikelnummer
PE-AL/TSRM
Hersteller Typ
PE-AL/TSRM
Hersteller Artikel Nr.:
PE-AL/TSRM
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Erdungszubehör für Anreihschaltschränke


