Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Hausanschlusskasten AP 575x1065x240mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Hausanschlusskasten AP 575x1065x240mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HAS-AP-5

  • Polzahl - 4

  • Anschlussart - Klemme

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Höhe - 1065 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203198446

Sonepar Artikelnummer

120881876

Hersteller Artikelnummer

HAS-AP-5

Hersteller Typ

HAS-AP-5

Hersteller Artikel Nr.:

HAS-AP-5

Polzahl:

4

Anschlussart:

Klemme

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

1065 mm

Breite:

575 mm

Tiefe:

240 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

HAS-AP, Aufputz-Hausanschlusskasten Oberösterreich, BxHxT: 575x1067x250mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°. Komplett aufgebaut, inkl. Sammelschienensystem. Max. Schutzart IP 30.