MEHLER - Hausanschlusskasten AP 575x1215x300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HAS-AP-6
Polzahl - 4
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 1215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203198453
Sonepar Artikelnummer
120881877
Hersteller Artikelnummer
HAS-AP-6
Hersteller Typ
HAS-AP-6
Hersteller Artikel Nr.:
HAS-AP-6
Polzahl:
4
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1215 mm
Breite:
575 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
HAS-AP, Aufputz-Hausanschlusskasten Oberösterreich, BxHxT: 575x1217x250mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°. Komplett aufgebaut, inkl. Sammelschienensystem. Max. Schutzart IP 30.


