MEHLER - Hausanschlusskasten FL-AL 595x1085x270mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HAS-FL-5
Polzahl - 4
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP54
Höhe - 1085 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203198460
Sonepar Artikelnummer
120881878
Hersteller Artikelnummer
HAS-FL-5
Hersteller Typ
HAS-FL-5
Hersteller Artikel Nr.:
HAS-FL-5
Polzahl:
4
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
1085 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
270 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Outdoor Hausanschlusskasten für Oberösterreich


