MEHLER - Hausanschlusskasten UP Nische B375xH530xT245

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HAS-UP-2
Polzahl - 4
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 530 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203072333
Sonepar Artikelnummer
120073607
Hersteller Artikelnummer
HAS-UP-2
Hersteller Typ
HAS-UP-2
Hersteller Artikel Nr.:
HAS-UP-2
Polzahl:
4
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
530 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
HAS-UP, Unterputz-Hausanschlusskasten Oberösterreich, BxHxT: 375x530x250mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 122°. Komplett aufgebaut, inkl. Sammelschienensystem. Max. Schutzart IP 30.


