Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Heberollen mit integriertem Feststellfuß

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Heberollen mit integriertem Feststellfuß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LENK 4/S

  • Ausführung - Transportrolle

  • Tragfähigkeit - 500 kg

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203238449

Sonepar Artikelnummer

121268060

Hersteller Artikelnummer

LENK 4/S

Hersteller Typ

LENK 4/S

Hersteller Artikel Nr.:

LENK 4/S

Ausführung:

Transportrolle

Tragfähigkeit:

500 kg

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

83022000

Lenkrollen zum Transport von Schaltschränken