Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Heizung 50W für WME-NÖ Netz

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Heizung 50W für WME-NÖ Netz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEIZUNG

  • Bemessungsleistung - 50 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 265 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203011530

Sonepar Artikelnummer

120054352

Hersteller Artikelnummer

HEIZUNG

Hersteller Typ

HEIZUNG

Hersteller Artikel Nr.:

HEIZUNG

Bemessungsleistung:

50 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 265 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Ja

Breite:

75 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

45 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Schaltschrankheizung