MEHLER - Hochspannungsmessung AP/Indoor B575xH1065xT240mm, IP30, Netz OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HSM-AP-O
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Felder - 1
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203184715
Sonepar Artikelnummer
120881893
Hersteller Artikelnummer
HSM-AP-O
Hersteller Typ
HSM-AP-O
Hersteller Artikel Nr.:
HSM-AP-O
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
575 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


