MEHLER - Hochspannungsmessung AP/Outdoor B595xH1085xT270mm, IP54, Fe, Netz OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HSM-AP-O-FL-FE
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Felder - 1
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203180090
Sonepar Artikelnummer
120881895
Hersteller Artikelnummer
HSM-AP-O-FL-FE
Hersteller Typ
HSM-AP-O-FL-FE
Hersteller Artikel Nr.:
HSM-AP-O-FL-FE
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
595 mm
Höhe:
1085 mm
Tiefe:
270 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


