MEHLER - Hochspannungsmessung Indoor B585xH2050xT400mm, IP30, Fe, Netz OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HSM-ST-O
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Felder - 1
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203184722
Sonepar Artikelnummer
120881903
Hersteller Artikelnummer
HSM-ST-O
Hersteller Typ
HSM-ST-O
Hersteller Artikel Nr.:
HSM-ST-O
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
558 mm
Höhe:
2050 mm
Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


