MEHLER - Hochspannungsmessung Indoor B785xH2050xT300mm, IP30, Fe, Linz Netz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HSM-ST-L
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Felder - 1
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203219240
Sonepar Artikelnummer
120881902
Hersteller Artikelnummer
HSM-ST-L
Hersteller Typ
HSM-ST-L
Hersteller Artikel Nr.:
HSM-ST-L
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
785 mm
Höhe:
2050 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


