MEHLER - Hochspannungsmessung Indoor, IP30 B585xH2050xT400mm, Fe, Salzburg Netz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HSM-ST-S
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Felder - 1
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203184678
Sonepar Artikelnummer
120881906
Hersteller Artikelnummer
HSM-ST-S
Hersteller Typ
HSM-ST-S
Hersteller Artikel Nr.:
HSM-ST-S
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
585 mm
Höhe:
2050 mm
Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
55.000 kg


