MEHLER - Hochspannungsmessung Outdoor 595x2035x410mm, IP54, Alu, Netz OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HSM-ST-O-FL-AL
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Anzahl der Felder - 1
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203179995
Sonepar Artikelnummer
120881904
Hersteller Artikelnummer
HSM-ST-O-FL-AL
Hersteller Typ
HSM-ST-O-FL-AL
Hersteller Artikel Nr.:
HSM-ST-O-FL-AL
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
595 mm
Höhe:
2035 mm
Tiefe:
410 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


