MEHLER - Hochspannungsmessung Outdoor 795x2035x410mm, IP55, Alu, Linz Netz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HSM-ST-L-FL-AL
Montageart - Aufputz
Werkstoff - sonstige
Anzahl der Felder - 1
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203234304
Sonepar Artikelnummer
120888104
Hersteller Artikelnummer
HSM-ST-L-FL-AL
Hersteller Typ
HSM-ST-L-FL-AL
Hersteller Artikel Nr.:
HSM-ST-L-FL-AL
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
795 mm
Höhe:
2035 mm
Tiefe:
410 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


