MEHLER - Hochspannungsmessung Wiener Netze 750x2050x312mm, IP30, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HSM-ST-W
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Felder - 1
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203112121
Sonepar Artikelnummer
120881909
Hersteller Artikelnummer
HSM-ST-W
Hersteller Typ
HSM-ST-W
Hersteller Artikel Nr.:
HSM-ST-W
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
750 mm
Höhe:
2050 mm
Tiefe:
312 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


