MEHLER - Hutschiene, Alu Gerätebefestigung Breite A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HAA1
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203013572
Sonepar Artikelnummer
120054343
Hersteller Artikelnummer
HAA1
Hersteller Typ
HAA1
Hersteller Artikel Nr.:
HAA1
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
Rundloch
Länge:
260 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
238 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76169990


