MEHLER - Hutschiene, Alu Gerätebefestigung Breite C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HCA1
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203013633
Sonepar Artikelnummer
120054347
Hersteller Artikelnummer
HCA1
Hersteller Typ
HCA1
Hersteller Artikel Nr.:
HCA1
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
Rundloch
Länge:
675 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
653 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76169990


