MEHLER - Hutschiene, Stbl.-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HB1/KT-UNI
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203243054
Sonepar Artikelnummer
121267934
Hersteller Artikelnummer
HB1/KT-UNI
Hersteller Typ
HB1/KT-UNI
Hersteller Artikel Nr.:
HB1/KT-UNI
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Lochform:
Rundloch
Länge:
429 mm
Höhe:
13.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
415 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.500 kg


