MEHLER - Hutschiene, Stbl.-feuerverzinkt Gerätebefestigung Breite A/K40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HA1/K40
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203225760
Sonepar Artikelnummer
120887369
Hersteller Artikelnummer
HA1/K40
Hersteller Typ
HA1/K40
Hersteller Artikel Nr.:
HA1/K40
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Lochform:
Rundloch
Länge:
178 mm
Höhe:
13.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
164 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


