MEHLER - Hutschiene, Stbl.-feuerverzinkt Gerätebefestigung Breite C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HC1
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203013626
Sonepar Artikelnummer
120054346
Hersteller Artikelnummer
HC1
Hersteller Typ
HC1
Hersteller Artikel Nr.:
HC1
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Lochform:
Rundloch
Länge:
675 mm
Höhe:
13.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
653 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


