MEHLER - Hutschiene, Stbl.-feuerverzinkt Gerätebefestigung Breite D/K60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HD1/K60
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203225869
Sonepar Artikelnummer
120887379
Hersteller Artikelnummer
HD1/K60
Hersteller Typ
HD1/K60
Hersteller Artikel Nr.:
HD1/K60
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Lochform:
Rundloch
Länge:
768 mm
Höhe:
13.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
754 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


