Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - IM-NI Scharnier für IM/V2A Schränke Öffnungswinkel 135°

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - IM-NI Scharnier für IM/V2A Schränke Öffnungswinkel 135°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IM-NI-Scharnier

  • Max. Öffnungswinkel - 135 °

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 83021000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203137056

Sonepar Artikelnummer

120882977

Hersteller Artikelnummer

IM-NI-Scharnier

Hersteller Typ

IM-NI-SCHARNIER

Hersteller Artikel Nr.:

IM-NI-Scharnier

Max. Öffnungswinkel:

135 °

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83021000

Ersatzscharnier