MEHLER - Innenschr-ALU-FL-AL-5 inkl. MO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IS-ALU-FL-AL-5
Breite - 890 mm
Höhe - 800 mm
Tiefe - 250 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203253305
Sonepar Artikelnummer
121267953
Hersteller Artikelnummer
IS-ALU-FL-AL-5
Hersteller Typ
IS-ALU-FL-AL-5
Hersteller Artikel Nr.:
IS-ALU-FL-AL-5
Breite:
890 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


