MEHLER - Innenschr-ALU-FLZ-AL-6/150WB inkl. MO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IS-ALU-FLZ-AL-6/150WB
Breite - 1050 mm
Höhe - 1100 mm
Tiefe - 300 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203253572
Sonepar Artikelnummer
121267980
Hersteller Artikelnummer
IS-ALU-FLZ-AL-6/150WB
Hersteller Typ
IS-ALU-FLZ-AL-6/150WB
Hersteller Artikel Nr.:
IS-ALU-FLZ-AL-6/150WB
Breite:
1050 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


