Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Innenschr-FE-FLZ-AL-6/WB inkl. MO

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Innenschr-FE-FLZ-AL-6/WB inkl. MO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IS-FE-FLZ-AL-6/WB

  • Breite - 830 mm

  • Höhe - 1100 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203254029

Sonepar Artikelnummer

121268025

Hersteller Artikelnummer

IS-FE-FLZ-AL-6/WB

Hersteller Typ

IS-FE-FLZ-AL-6/WB

Hersteller Artikel Nr.:

IS-FE-FLZ-AL-6/WB

Breite:

830 mm

Höhe:

1100 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Mit Montageplatte:

Ja

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Transparenter Deckel:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Innenschrank aus Stahlblech für Pumpenschrank