MEHLER - Innenschr-FE-FLZ-AL-7 inkl. MO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IS-FE-FLZ-AL-7
Breite - 1150 mm
Höhe - 1100 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203254036
Sonepar Artikelnummer
121268026
Hersteller Artikelnummer
IS-FE-FLZ-AL-7
Hersteller Typ
IS-FE-FLZ-AL-7
Hersteller Artikel Nr.:
IS-FE-FLZ-AL-7
Breite:
1150 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


