MEHLER - Kabel-Fangschiene Breite D für TSRM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MZ-1/D-Fang
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 15 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203148564
Sonepar Artikelnummer
120883500
Hersteller Artikelnummer
MZ-1/D-Fang
Hersteller Typ
MZ-1/D-FANG
Hersteller Artikel Nr.:
MZ-1/D-Fang
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
15 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
46 mm
Länge:
912 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


