Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Kabel-Fangschiene für Tiefe 600mm für TSRM

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Kabel-Fangschiene für Tiefe 600mm für TSRM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MZ-1/600-Fang

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 15 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203148519

Sonepar Artikelnummer

120883494

Hersteller Artikelnummer

MZ-1/600-Fang

Hersteller Typ

MZ-1/600-FANG

Hersteller Artikel Nr.:

MZ-1/600-Fang

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Metall

Breite:

15 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Höhe:

46 mm

Länge:

537 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Kabelabfangschiene aus Stahlblech