MEHLER - Kabeleinführung teilbar IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MC1
Ausführung - Membran
Breite - 123 mm
Höhe - 93 mm
Stärke - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203259130
Sonepar Artikelnummer
121268164
Hersteller Artikelnummer
MC1
Hersteller Typ
MC1
Hersteller Artikel Nr.:
MC1
Ausführung:
Membran
Breite:
123 mm
Höhe:
93 mm
Stärke:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.493 kg
teilbare Kabeleinführung


