MEHLER - Kabeleinführung teilbar IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MC2
Ausführung - Membran
Breite - 222 mm
Höhe - 93 mm
Stärke - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203259147
Sonepar Artikelnummer
121268165
Hersteller Artikelnummer
MC2
Hersteller Typ
MC2
Hersteller Artikel Nr.:
MC2
Ausführung:
Membran
Breite:
222 mm
Höhe:
93 mm
Stärke:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.029 kg
teilbare Kabeleinführung


