Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Kabeleisen f. Breite B für PW, AM, AMST, TSRM

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Kabeleisen f. Breite B für PW, AM, AMST, TSRM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203015712

Sonepar Artikelnummer

120054358

Hersteller Artikelnummer

KB

Hersteller Typ

KB

Hersteller Artikel Nr.:

KB

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Kabeleisen zur Zugentlastung der Zuleitungskabel und Abgangskabel