MEHLER - Kabelverteilschrank freistehend,RAL-7032 IP44,außen B590xH1066xT322mm,Doppel-SWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FL3B-KS-DZ
Breite - 590 mm
Höhe - 1066 mm
Tiefe - 322 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203214061
Sonepar Artikelnummer
120881418
Hersteller Artikelnummer
FL3B-KS-DZ
Hersteller Typ
FL3B-KS-DZ
Hersteller Artikel Nr.:
FL3B-KS-DZ
Breite:
590 mm
Höhe:
1066 mm
Tiefe:
322 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
RAL-Nummer:
7032
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85381000


