Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Kabelverteilschrank freistehend,RAL-7032 IP44,außen B785xH1080xT322mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Kabelverteilschrank freistehend,RAL-7032 IP44,außen B785xH1080xT322mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FL3C-KS

  • Breite - 785 mm

  • Höhe - 1080 mm

  • Tiefe - 322 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203012346

Sonepar Artikelnummer

120054239

Hersteller Artikelnummer

FL3C-KS

Hersteller Typ

FL3C-KS

Hersteller Artikel Nr.:

FL3C-KS

Breite:

785 mm

Höhe:

1080 mm

Tiefe:

322 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

RAL-Nummer:

7032

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Transparenter Deckel:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Vorprägungen:

Nein

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

85381000

FL-KS, Kunststoffschrank, BxHxT: 785x1080x322mm, Polyester, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 95°. Vorbereitet zum Einbau von Montageplatten oder Montageeinsätzen EMV und EMZV. Max. Schutzart IP 44.