MEHLER - Kabelverteilschrank freistehend,RAL-7035 IP44,außen B785xH1245xT320mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FL4C-KS
Breite - 785 mm
Höhe - 1245 mm
Tiefe - 320 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203179643
Sonepar Artikelnummer
120418774
Hersteller Artikelnummer
FL4C-KS
Hersteller Typ
FL4C-KS
Hersteller Artikel Nr.:
FL4C-KS
Breite:
785 mm
Höhe:
1245 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
IL
Zolltarifnummer:
85381000


