Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Käfigmutter M5 mit Schraube

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Käfigmutter M5 mit Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19M5

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Mit Schraube - Ja

  • Mit Unterlegscheibe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203184869

Sonepar Artikelnummer

120880014

Hersteller Artikelnummer

19M5

Hersteller Typ

19M5

Hersteller Artikel Nr.:

19M5

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

5

Mit Schraube:

Ja

Mit Unterlegscheibe:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

73181692

Käfigmutter für 19'' Profilschienen oder Schwenkrahmen