Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Käfigmutter M6 inkl. Kreuzschraube

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Käfigmutter M6 inkl. Kreuzschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19M6-F

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Schraube - Ja

  • Mit Unterlegscheibe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203240978

Sonepar Artikelnummer

121266798

Hersteller Artikelnummer

19M6-F

Hersteller Typ

19M6-F

Hersteller Artikel Nr.:

19M6-F

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Schraube:

Ja

Mit Unterlegscheibe:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73181692

Käfigmutter für 19'' Profilschienen oder Schwenkrahmen