Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - kompakter Wandschrank Großformat IP55 B1200xH1200xT300mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - kompakter Wandschrank Großformat IP55 B1200xH1200xT300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RM-120120/300

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1200 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203087481

Sonepar Artikelnummer

120054881

Hersteller Artikelnummer

RM-120120/300

Hersteller Typ

RM-120120/300

Hersteller Artikel Nr.:

RM-120120/300

Breite:

1200 mm

Höhe:

1200 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP56

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Transparenter Deckel:

Nein

Vorprägungen:

Ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

RM, kompakter Wandschrank, BxHxT: 1200x1200x300mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 135°. Inkl. Montageplatte. Gehäuse mit integriertem Wasserschutz-Falz. Das Schlüsselschild kann leicht auf einen Schwenkhebelverschluss umgerüstet werden. Max. Schutzart IP 56.