MEHLER - kompakter Wandschrank Großformat IP56 B1000xH1200xT300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RM-100120/300
Breite - 1000 mm
Höhe - 1200 mm
Tiefe - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203087436
Sonepar Artikelnummer
120004553
Hersteller Artikelnummer
RM-100120/300
Hersteller Typ
RM-100120/300
Hersteller Artikel Nr.:
RM-100120/300
Breite:
1000 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP56
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


