MEHLER - kompakter Wandschrank Großformat IP56 B1000xH1400xT400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RM-100140/400
Breite - 1000 mm
Höhe - 1400 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203087450
Sonepar Artikelnummer
120004555
Hersteller Artikelnummer
RM-100140/400
Hersteller Typ
RM-100140/400
Hersteller Artikel Nr.:
RM-100140/400
Breite:
1000 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP56
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


