Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Kompaktwandlermessung 125A AP TI NETZ Geschweißte Ausführung.

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Kompaktwandlermessung 125A AP TI NETZ Geschweißte Ausführung.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WMF-125/T/AP/G

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Felder - 1

  • Schutzart (IP) - IP30

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203219226

Sonepar Artikelnummer

120886571

Hersteller Artikelnummer

WMF-125/T/AP/G

Hersteller Typ

WMF-125/T/AP/G

Hersteller Artikel Nr.:

WMF-125/T/AP/G

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Felder:

1

Schutzart (IP):

IP30

Bemessungsstrom:

125 A

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 5-polig

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

775 mm

Höhe:

1840 mm

Tiefe:

250 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

WMF-T, Kompakt-Messwandlerschrank Tirol 125A als Aufputzgehäuse, BxHxT: 775x1840x250mm, Stahlblech, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 133°, anschlussfertig. Max. Schutzart IP 30.