MEHLER - Kompaktwandlermessung 125A TI NETZ Standschrank 775x2015x250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WMF-125/T/ST
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Felder - 1
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203234021
Sonepar Artikelnummer
120888076
Hersteller Artikelnummer
WMF-125/T/ST
Hersteller Typ
WMF-125/T/ST
Hersteller Artikel Nr.:
WMF-125/T/ST
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsstrom:
125 A
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
775 mm
Höhe:
2015 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


