Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Konsole für CEE 5x125A schräg bei Schranktiefe 300mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Konsole für CEE 5x125A schräg bei Schranktiefe 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MB-ST-7

  • Breite - 143 mm

  • Höhe - 207 mm

  • Tiefe - 130 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203148403

Sonepar Artikelnummer

120883301

Hersteller Artikelnummer

MB-ST-7

Hersteller Typ

MB-ST-7

Hersteller Artikel Nr.:

MB-ST-7

Breite:

143 mm

Höhe:

207 mm

Tiefe:

130 mm

Werkstoff:

Metall

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Konsole für Steckdosen