MEHLER - Konsole für CEE 5x16A/5x32A schräg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MB-ST-4
Breite - 90 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 120 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203226965
Sonepar Artikelnummer
120887479
Hersteller Artikelnummer
MB-ST-4
Hersteller Typ
MB-ST-4
Hersteller Artikel Nr.:
MB-ST-4
Breite:
90 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Konsole für Steckdosen


