Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Konsole für CEE 5x16A/5x32A schräg bei Schranktiefe 250mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Konsole für CEE 5x16A/5x32A schräg bei Schranktiefe 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MB-ST-10

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 120 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203226941

Sonepar Artikelnummer

120887477

Hersteller Artikelnummer

MB-ST-10

Hersteller Typ

MB-ST-10

Hersteller Artikel Nr.:

MB-ST-10

Breite:

90 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

120 mm

Werkstoff:

Metall

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Konsole für Steckdosen